Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
04UCBN2A3.2AB

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 3.241:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., montaje en base, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00790832
No. Fabricante 04UCBN2A3.2AB

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
04UCBN2A3.2A B ULTRAMITE 3.241:1

Especificaciones

  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Relación
    3.241:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tamaño del reductor del fabricante
    04
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1093.750 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    801 pulg-lbs a 500 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    8.94 x 6.26 x 7.01 pulg.
  • Potencia de entrada máxima
    11.300 hp a 3500 rpm
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • Altura de la carcasa
    7.01 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.94 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.26 pulg.
  • UPC_NO
    782934050404
  • Peso
    81.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo