Motion
TG80A28K
1295294 Rueda dentada limitadora de par - 80 Cadena, 28 Diente, 9.480 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC400
Artículo MI #00790864
No. Fabricante TG80A28K
Precio664.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1295294 Rueda dentada limitadora de par - 80 Cadena, 28 Diente, 9.480 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC400
Artículo MI #00790864
No. Fabricante TG80A28K
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
Su precio$664.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TG80A28K BOLSILLO TORQ-GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los piñones de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados como accesorio para adaptarse a los dispositivos de sobrecarga de par Torq/ Gard. Se pueden mecanizar piñones de placa A para adaptarse a nuestro dispositivo de sobrecarga Torq/Gard.

Especificaciones

  • Para usar con
    TGC400
  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro exterior
    9.480 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.35 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TG80A28K
  • Número de Upc del fabricante
    662289372034
  • Peso
    7.22 lb
  • Serie
    TGC400
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo