Descripción general
- Puerto completo
- Construcción de 3 piezas con sujetadores cerrados
- Sección central oscilante
- Bola sólida equilibrada a presión
- Juntas de RPTFE controladas por compresión
- Vástago de entrada inferior de una pieza antidesbordamiento
- Bloqueo de dos posiciones
- Empaquetadura ajustable estilo “V” PTFE de varias piezas
- Montaje ISO 5211 totalmente mecanizado
- Empuñaduras moldeadas en la sección central y las tapas de los extremos para los puertos de purga y drenaje
- Servicio de vacío a 29 pulg. de Hg.
Especificaciones
- Material de la bola316 SS
- Material del cuerpoASTM A216-WCB
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv170 Cv
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Clasificación de presión de mediosAgua 1500 psi Vapor 150 psi
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoMultisellado
- Estándares cumplidosNACE MR0175 y MR0103
- Material del vástago316 SS
- Material del sello del vástagoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono A216
- Tamaño de la válvula1-1/2 NPT
- Peso7.54 lb