Descripción general
Descripción del fabricante
04UCBN2A4.0A C ULTRAMITE 3.949:1
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación3.949:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en base
- Tamaño del reductor del fabricante04
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo1290 pulg-lbs a 500 rpm
- Dimensiones de la carcasa8.94 x 6.26 x 7.01 pulg.
- Potencia de entrada máxima11.100 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Altura de la carcasa7.01 pulg.
- Longitud de la carcasa8.94 pulg.
- Ancho de la carcasa6.26 pulg.
- UPC_NO782934050497
- Peso81.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature