SHP1 CENTRO
1188259 Conector de pasador de cizalla - Orificio del casquillo -
Artículo MI #00791226
No. Fabricante SHP1 HUB
Precio1,492.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1188259 Conector de pasador de cizalla - Orificio del casquillo -
Artículo MI #00791226
No. Fabricante SHP1 HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,492.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SHP1 CENTRO
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • Los cubos de pasador de cizalla marrón están diseñados para evitar daños debidos a una sobrecarga o atasco al cortar el pasador con cuello a una carga predeterminada
  • Los bujes de pasador de cizalla marrón constan de 3 piezas: piñones de acero, conjunto del buje, buje maleable.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-3/4 pulg.
  • Precisión
    0.2
  • Diámetro exterior de la brida
    7-5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Capacidad de par
    14950 pulg.
  • Par de disparo mínimo
    1340 pulg.
  • Diámetro exterior del pasador
    3/8 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    500
  • Diámetro del círculo del perno
    6.5000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Vuelta
    Cero
  • Tipos de productos
    Bujes de pasador de corte
  • Longitud
    9.1
  • Número de catálogo del fabricante
    SHP1 CENTRO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289261499
  • Diámetro total
    7.6250 pulg.
  • Estilo
    Buje con casquillo
  • Peso
    10.37 libras, 10.15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo