Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- Los cubos de pasador de cizalla marrón están diseñados para evitar daños debidos a una sobrecarga o atasco al cortar el pasador con cuello a una carga predeterminada
- Los bujes de pasador de cizalla marrón constan de 3 piezas: piñones de acero, conjunto del buje, buje maleable.
Especificaciones
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Diámetro internoDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Precisión0.2
- Diámetro exterior de la brida10 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Capacidad de par38890 pulg.
- Par de disparo mínimo7140 pulg.
- Diámetro exterior del pasador1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- MaterialAcero
- RPM Máx.500
- Diámetro del círculo del perno8.6250 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Dibujo CAD
- VueltaCero
- Tipos de productosBujes de pasador de corte
- Longitud11.3
- Número de catálogo del fabricanteSHQ1 CENTRO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289191512
- Diámetro total10.0000 pulg.
- EstiloBuje con casquillo
- Peso26.51 libras, 28.6