SHR1 CENTRO
1188275 Conector de pasador de cizalla - Orificio del casquillo -
Artículo MI #00791259
No. Fabricante SHR1 HUB
Precio2,838.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1188275 Conector de pasador de cizalla - Orificio del casquillo -
Artículo MI #00791259
No. Fabricante SHR1 HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,838.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR1 CENTRO
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • Los cubos de pasador de cizalla marrón están diseñados para evitar daños debidos a una sobrecarga o atasco al cortar el pasador con cuello a una carga predeterminada
  • Los bujes de pasador de cizalla marrón constan de 3 piezas: piñones de acero, conjunto del buje, buje maleable.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 3-3/4 pulg.
  • Precisión
    0.2
  • Diámetro exterior de la brida
    13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0625 pulg.
  • Capacidad de par
    50720 pulg.
  • Par de disparo mínimo
    9310 pulg.
  • Diámetro exterior del pasador
    1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    500
  • Diámetro del círculo del perno
    11.2500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Vuelta
    Cero
  • Tipos de productos
    Bujes de pasador de corte
  • Longitud
    14
  • Número de catálogo del fabricante
    SHR1 CENTRO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289301546
  • Diámetro total
    13.0000 pulg.
  • Estilo
    Buje con casquillo
  • Peso
    45.80 libras, 42.05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo