Motion
MB12-3USC

Mead
MB12-3USC

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide de acción directa, 120 V CA, 12 V CC, 240 V CA, 24 V CA, 24 V CC, 1 solenoide, 1/8 pulg.
Artículo MI #00791263
No. Fabricante MB12-3USC
Precio395.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MB12-3USC

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide de acción directa, 120 V CA, 12 V CC, 240 V CA, 24 V CA, 24 V CC, 1 solenoide, 1/8 pulg.
Artículo MI #00791263
No. Fabricante MB12-3USC
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
Su precio$395.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB12-3USC-120VAC VÁLVULA
  • Para cuando necesite convertir una señal eléctrica en un flujo de aire
  • El modelo de tres vías permite que el aire fluya a través de la válvula cuando se energiza y que el escape cuando se desenergiza
  • Normalmente cerrado significa que el aire de entrada se bloquea hasta que la válvula se energiza
  • Normalmente abierto significa que el aire de entrada fluye a través de la válvula y se bloquea cuando se energiza
  • Medios de comunicación: Aire
  • Temperatura máxima: 185°F
  • Presión: vacío hasta 120 psi
  • Orificio: 0.038”
  • Conducto: 1/2” NPS
  • Respuesta: 20–30 ms
  • Base: aluminio
  • Orificios de montaje: dos roscas 8-32 UNC-2B
  • Lubricación: no se requiere ninguna
  • Filtración: 40 micras como mínimo

Especificaciones

  • Número de solenoides
    1
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V ac, 24 V ac, 240 V ac, 12 V dc, 24 V dc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.035 (entrada) Cv, 0.05 (escape) Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 185 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estado normal
    Normalmente cerrado, normalmente abierto
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPT
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Diámetro del orificio
    0.038 pulg.
  • Altura total
    1-27/32 pulg.
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Ancho general
    1-3/16 pulg.
  • Tiempo de respuesta
    20 a 30 ms
  • Consumo de energía del solenoide
    7 W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo