Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- Los cubos de pasador de cizalla marrón están diseñados para evitar daños debidos a una sobrecarga o atasco al cortar el pasador con cuello a una carga predeterminada
- Los bujes de pasador de cizalla marrón constan de 3 piezas: piñones de acero, conjunto del buje, buje maleable.
Especificaciones
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloS2
- Diámetro internoDe 1-7/8 a 4-3/16 pulg.
- Precisión0.2
- Diámetro exterior de la brida18-3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio5.6875 pulg.
- Capacidad de par178170 pulg.
- Par de disparo mínimo44540 pulg.
- Diámetro exterior del pasador3/4 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- MaterialAcero
- RPM Máx.500
- Diámetro del círculo del perno16.0000 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Dibujo CAD
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- VueltaCero
- Tipos de productosBujes de pasador de corte
- Número de catálogo del fabricanteSHS2 CENTRO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289111503
- Diámetro total18.3750 pulg.
- EstiloBuje con casquillo
- Peso114.00 lb