Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- Los cubos de pasador de cizalla marrón están diseñados para evitar daños debidos a una sobrecarga o atasco al cortar el pasador con cuello a una carga predeterminada
- Los bujes de pasador de cizalla marrón constan de 3 piezas: piñones de acero, conjunto del buje, buje maleable.
Especificaciones
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloU2
- Diámetro internoDe 2-7/16 a 5 pulg.
- Precisión0.2
- Diámetro exterior de la brida21 pulg.
- Longitud a través del orificio8.6250 pulg.
- Capacidad de par258870 pulg.
- Par de disparo mínimo59670 pulg.
- Diámetro exterior del pasador1 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- MaterialAcero
- RPM Máx.500
- Diámetro del círculo del perno18.0000 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- VueltaCero
- Tipos de productosBujes de pasador de corte
- Número de catálogo del fabricanteSHU2 CENTRO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289241521
- Diámetro total21.0000 pulg.
- EstiloBuje con casquillo
- Peso192.00 lb