83R-208-01

Conbraco
83R-208-01

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., Soldadura tubular, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00791611
No. Fabricante 83R-208-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
83R-208-01

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., Soldadura tubular, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00791611
No. Fabricante 83R-208-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
83R-208-01 VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO

Especificaciones

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Soldadura de casquillo
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Opciones
    Almohadilla de montaje ISO lista para actuador
  • Longitud total
    6.03 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 pulg. Soldadura tubular
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    83R-200
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110, cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • Material del vástago
    Acero al carbono
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo