Descripción general
Descripción del fabricante
S60Q48 SPKT
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.
Especificaciones
- Número de centroSHQ1
- Número de cadena60
- Número de dientes48
- Diámetro exterior11.89 pulg.
- Diámetro de paso11.467 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Tamaño de la cadena60
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteS60Q48
- Número de Upc del fabricante662289241170
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- SerieSHQ1
- Serie / TipoSHQ1
- EstiloBuje de pasador de cizalla
- Manual de instalación de Url
- Página de producto del fabricante
- Peso9.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad