Motion
S60Q54
1187913 Piñones de cizalla - Cadena 60 , Diente 54 , D.E. 13.3300 pulg., Para usar con limitador de par de tamaño SHQ1
Artículo MI #00791780
No. Fabricante S60Q54
Precio1,974.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1187913 Piñones de cizalla - Cadena 60 , Diente 54 , D.E. 13.3300 pulg., Para usar con limitador de par de tamaño SHQ1
Artículo MI #00791780
No. Fabricante S60Q54

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,974.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S60Q54 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    54
  • Diámetro exterior
    13.33 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.899 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    S60Q54
  • Número de Upc del fabricante
    662289201129
  • Peso
    12.50 lb
  • Serie
    SHQ1
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo