Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno12 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 22.1875 a 23.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio13.5000 pulg.
- Longitud total30.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total26.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho de la base10 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general9.7500 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial181200 lbf
- Capacidad de carga estática radial326400 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie01
- Cojinete de repuesto01 B 1200 EX
- Peso649.26 lb
- RPM Máx.650 rpm
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas