60921

Loctite
60921

Compuesto de retención - Verde, 10 ml, frasco
Artículo MI #00791841
No. Fabricante 60921
Precio26.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
60921

Compuesto de retención - Verde, 10 ml, frasco
Artículo MI #00791841
No. Fabricante 60921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135511 60921 10ML RC 609 ADHESIVO
  • Adhesivo anaeróbico de curado rápido y baja viscosidad que aumenta la resistencia de los conjuntos de ajuste a presión o de ajuste deslizante hasta 0.006 pulg. de diámetro
  • Añade una potencia de retención de hasta 3,000 psi
  • Recomendado para piezas que necesitarán un desmontaje posterior, es decir, retención de cojinetes en ejes y en carcasas

Especificaciones

  • Color
    Verde
  • Tamaño del paquete
    10 ml
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Aplicación
    Propósito general
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Relleno de huecos
    0.006 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Serie
    Compuestos de retención
  • Tamaño del contenedor
    0.34 oz
  • Curado completo
    24 horas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Resistencia al cizallamiento
    2300 psi
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA, Mil-R-460B, ASM-TD-5363

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo