S80R45
Browning® S80R45, rueda dentada de buje de pasador de corte, número de buje: (SHR1), cadena n.o 80, dientes: 45, D.E. 14.9", acero
Artículo MI #00791924
No. Fabricante S80R45
Precio1,317.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Browning® S80R45, rueda dentada de buje de pasador de corte, número de buje: (SHR1), cadena n.o 80, dientes: 45, D.E. 14.9", acero
Artículo MI #00791924
No. Fabricante S80R45
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
Precio1,317.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S80R45 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.

Especificaciones

  • Número de centro
    SHR1
  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    45
  • Diámetro exterior
    14.9 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.336 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Tamaño de la cadena
    80
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    S80R45
  • Número de Upc del fabricante
    662289271276
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Serie
    SHR1
  • Serie / Tipo
    SHR1
  • Estilo
    Buje de pasador de cizalla
  • Manual de instalación de Url
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    17.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo