Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.
Especificaciones
- Número de centroSHQ1
- Número de cadena80
- Número de dientes48
- Diámetro exterior15.86 pulg.
- Diámetro de paso15.29 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Tamaño de la cadena80
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteS80Q48
- Número de Upc del fabricante662289101207
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- SerieSHQ1
- Serie / TipoSHQ1
- EstiloBuje de pasador de cizalla
- Manual de instalación de Url
- Página de producto del fabricante
- Peso24.70 lb