S80Q60
Browning® S80Q60, rueda dentada de buje de pasador de corte, número de buje: (SHQ1), cadena n.o 80, dientes: 60, D.E. 19.68", acero
Artículo MI #00791998
No. Fabricante S80Q60
Precio2,183.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Browning® S80Q60, rueda dentada de buje de pasador de corte, número de buje: (SHQ1), cadena n.o 80, dientes: 60, D.E. 19.68", acero
Artículo MI #00791998
No. Fabricante S80Q60
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
Precio2,183.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S80Q60 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.

Especificaciones

  • Número de centro
    SHQ1
  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    60
  • Diámetro exterior
    19.68 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.107 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Tamaño de la cadena
    80
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    S80Q60
  • Número de Upc del fabricante
    662289131235
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Serie
    SHQ1
  • Serie / Tipo
    SHQ1
  • Estilo
    Buje de pasador de cizalla
  • Manual de instalación de Url
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    39.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo