T55LX1
1296482 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, Orificio de 1 pulg., 5-1/2 pulg. OD, Capacidad de par de 3800 pulg-lb
Artículo MI #00792115
No. Fabricante T55LX1
Precio1,092.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1296482 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, Orificio de 1 pulg., 5-1/2 pulg. OD, Capacidad de par de 3800 pulg-lb
Artículo MI #00792115
No. Fabricante T55LX1
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
Su precio$1,092.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T55L LIMITADOR DE TORSIÓN DE 1"
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los limitadores de par de par de Browning se deslizan bajo carga excesiva pero transportan automáticamente la carga deseada después de eliminar el exceso. Los limitadores de par de par de Browning son dispositivos de tipo fricción que se restablecen a cualquier posición.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    6800 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #50 (32 dientes), #60 (27 dientes), #80 (21 dientes)
  • Serie
    T55L
  • Número de catálogo del fabricante
    T55LX1
  • Número de Upc del fabricante
    662289191741
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    10.26 lb
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Primavera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo