51031

Loctite
51031

Sellador de juntas - Gel, color rojo, 50 ml, tubo
Artículo MI #00792118
No. Fabricante 51031
Precio55.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
51031

Sellador de juntas - Gel, color rojo, 50 ml, tubo
Artículo MI #00792118
No. Fabricante 51031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135474 51031 510 JUNTA ELIM 50 ML TB
  • Rango de temperatura hasta 400°F con excelente resistencia química y a disolventes
  • Hace o viste juntas en conjuntos rígidos
  • Elimina el conjunto de compresión de juntas

Especificaciones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Gel
  • Base química
    Éster de dimetacrilato
  • Color
    Rojo
  • Aplicación
    Juntas, sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Viscosidad
    188,000/500,000
  • Clase de viscosidad
    Alta viscosidad
  • UPC_NO
    079340510319
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tiempo de fijación
    Sin cebado: de 6 a 48 h; Cebado de 1 a 6 h
  • Punto de inflamación
    199.99 °F
  • Curado completo
    4 h
  • Gravedad específica
    1.1
  • Estándares cumplidos
    Categoría NSF(R) P1
  • Sustrato
    Superficies metálicas de ajuste estrecho.
  • Tipo
    Resistente al agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo