T65LX 1 3/8

Browning (RRX)
T65LX 1 3/8

1296565 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, 1-3/8 pulg. Orificio, 6-1/2 pulg. OD, 4800 pulg.-lb Capacidad de par
Artículo MI #00792126
No. Fabricante T65LX 1 3/8
Precio1,319.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
T65LX 1 3/8

1296565 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, 1-3/8 pulg. Orificio, 6-1/2 pulg. OD, 4800 pulg.-lb Capacidad de par
Artículo MI #00792126
No. Fabricante T65LX 1 3/8
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
Precio1,319.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR T65L X 1-3/8
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los limitadores de par de par de Browning se deslizan bajo carga excesiva pero transportan automáticamente la carga deseada después de eliminar el exceso. Los limitadores de par de par de Browning son dispositivos de tipo fricción que se restablecen a cualquier posición.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Capacidad de par
    4800 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    8800 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #60 (32 dientes), #80 (24 dientes)
  • Serie
    T65L
  • Número de catálogo del fabricante
    T65LX 1 3/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289251797
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del piloto
    4.0000 pulg.
  • Peso
    16.42 lb
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Primavera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo