24205

Loctite
24205

Threadlocker - Medio, azul, 0.5 ml, cápsula
Artículo MI #00792166
No. Fabricante 24205
Precio4.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
24205

Threadlocker - Medio, azul, 0.5 ml, cápsula
Artículo MI #00792166
No. Fabricante 24205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230718 24205 242 TL 0,5ML TB
  • Bloqueador de roscas desmontable de uso general para sujetadores de entre 6 mm y 3/4 mm ( 1/4 in y 20 mm) de diámetro
  • Bloquea y sella los sujetadores roscados
  • Las piezas se pueden separar con herramientas manuales estándar
  • Especificaciones militares: Mil-S-46163A Tipo II Grado N
  • ASTM-D5363: Grupo 3 Clase 2 Grado 1, NSF P1, CFIA

Especificaciones

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Compensación de material
    Metal
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Aplicación
    Muebles, motores pequeños, juegos de columpios
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    5 min.
  • Fuerza de torsión de ruptura
    168 pulg.
  • Fuerza de torsión predominante
    De 25 a 60 pulg.
  • Tipo de paquete
    Cápsula
  • Tamaño del paquete
    0.5 ml
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Viscosidad
    De 1200 a 5000 cP
  • Número de catálogo del fabricante
    230718
  • Extraíble con
    Herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Azul
  • Contenedor de fijador de roscas
    Cápsula
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Extraíble
  • UPC_NO
    079340242050

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo