Descripción general
- Material de junta flexible para usar en bridas rígidas mecanizadas con menos de 0.015 pulg. de espacio
- Se flexiona con bridas que se mueven en servicio
- Aprobado por OEM: uso cuando las OE especifican 515 o junta “anaeróbica” (se cura en ausencia de aire)
- Elimina las juntas de papel, goma y corcho preformadas y precortadas
- Color: púrpura
Especificaciones
- Tamaño del paquete6 ml
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoGel
- Base químicaÉster de metacrilato
- ColorMorado
- AplicaciónSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- ViscosidadDe 275,000 a 950,000 cP
- Clase de viscosidadAlta viscosidad
- UPC_NO079340515178
- TipoSellado instantáneo, resistente al aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación