Motion
51531

Loctite
51531

Sellador de juntas - gel, color morado, 50 ml, tubo
Artículo MI #00792272
No. Fabricante 51531
Precio34.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
51531

Sellador de juntas - gel, color morado, 50 ml, tubo
Artículo MI #00792272
No. Fabricante 51531

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135479 51531 50ML 515 ELIMINADOR DE JUNTA
  • Material de junta flexible para usar en bridas rígidas mecanizadas con menos de 0.015 pulg. de espacio
  • Se flexiona con bridas que se mueven en servicio
  • Aprobado por OEM: uso cuando las OE especifican 515 o junta “anaeróbica” (se cura en ausencia de aire)
  • Elimina las juntas de papel, goma y corcho preformadas y precortadas
  • Color: púrpura

Especificaciones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Gel
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Color
    Morado
  • Aplicación
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Viscosidad
    De 275,000 a 950,000 cP
  • Clase de viscosidad
    Alta viscosidad
  • UPC_NO
    079340515314
  • Tiempo de fijación
    10 min.
  • Punto de inflamación
    199.4 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Gravedad específica
    1.1
  • Tipo
    Alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo