26241

Loctite
26241

Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 250 ml
Artículo MI #00792318
No. Fabricante 26241
Precio216.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
26241

Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 250 ml
Artículo MI #00792318
No. Fabricante 26241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$216.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135375 26241 262 TL PERMANENTE 250 ML BO
  • Bloqueador de roscas permanente para sujetadores de hasta 20 mm ( 3/4 pulg.) de diámetro
  • Excelente para prevenir el óxido y la corrosión en condiciones químicas/ambientales extremas

Especificaciones

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Compensación de material
    Metal
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    10 min.
  • Fuerza de torsión de ruptura
    190 pulg.
  • Fuerza de torsión predominante
    280 pulg.
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia al cizallamiento
    435 psi
  • Viscosidad
    De 1800 a 5000 cP
  • Extraíble con
    Calefacción y herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Rojo
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Permanente
  • UPC_NO
    079340262416

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo