41T25L20
Piñones limitadores de par: cadena 41 , diente 20 , D.E. 3.45 pulg.
Artículo MI #00792419
No. Fabricante 41T25L20
Precio318.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones limitadores de par: cadena 41 , diente 20 , D.E. 3.45 pulg.
Artículo MI #00792419
No. Fabricante 41T25L20
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
Su precio$318.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41T25L20 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.

Especificaciones

  • Número de cadena
    41
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro exterior
    3.45 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.196 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    41T25L20
  • Número de Upc del fabricante
    662289142057
  • UPC_NO
    662289142057
  • Peso
    0.38 lb
  • Serie
    T25L
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo