Descripción general
Descripción del fabricante
40T25L40 SPKT
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.
Especificaciones
- Número de cadena40
- Número de dientes40
- Diámetro exterior6.65 pulg.
- Diámetro de paso6.373 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante40T25L40
- Número de Upc del fabricante662289282111
- UPC_NO662289282111
- Peso2.02 lb
- SerieT25L
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Tipo de accesorioRueda dentada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad