H601A-002
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 0.2 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 2 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00792517
No. Fabricante H601A-002
Precio311.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 0.2 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 2 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00792517
No. Fabricante H601A-002
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
Precio311.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H601A-002 MEDIDOR DE FLUJO
  • Lectura directa
  • Instalar en cualquier posición
  • 360° protección/escala giratoria
  • Escala lineal más fácil de leer
  • No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
  • Relativamente insensible a golpes y vibraciones
  • Buena estabilidad de viscosidad
  • Temperatura hasta 240°F
  • Precisión ±2% escala completa
  • Repetibilidad ±1 %
  • Escalas especiales disponibles
  • Calibrado para .876 SG
  • Carcasa de aluminio

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    0.2 gpm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    2 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Tipo de ajuste final
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo