40T35L40
1111822 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 40 Diente, 6.650 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño T35L
Artículo MI #00792534
No. Fabricante 40T35L40
Precio274.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1111822 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 40 Diente, 6.650 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño T35L
Artículo MI #00792534
No. Fabricante 40T35L40
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
Precio274.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40T35L40 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Diámetro de paso
    6.373 pulg.
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Número de cadena
    40
  • Para usar con
    T35L
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    40T35L40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289192106
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    6.65 pulg.
  • Serie
    T35L
  • Peso
    2.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo