Descripción general
Descripción del fabricante
50T35L40 SPKT
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.
Especificaciones
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Diámetro de paso7.966 pulg.
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Número de cadena50
- Para usar conT35L
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante50T35L40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289112180
- Número de dientes40
- Diámetro exterior8.32 pulg.
- SerieT35L
- Peso4.02 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad