Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.
Especificaciones
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Diámetro de paso5.979 pulg.
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Número de cadena50
- Para usar conT45L
- Longitud8.55
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante50T45L30
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289172160
- Número de dientes30
- Diámetro exterior6.32 pulg.
- SerieT45L
- Peso1.96 lb, 2.225