50T55L40
1111913 Rueda dentada limitadora de par - 50 Cadena, 40 Diente, 8.320 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño T55L
Artículo MI #00792649
No. Fabricante 50T55L40
Precio455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1111913 Rueda dentada limitadora de par - 50 Cadena, 40 Diente, 8.320 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño T55L
Artículo MI #00792649
No. Fabricante 50T55L40
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
Su precio$455.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50T55L40 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Diámetro de paso
    7.966 pulg.
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Número de cadena
    50
  • Para usar con
    T55L
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    50T55L40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289182275
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    8.32 pulg.
  • Serie
    T45L
  • Peso
    3.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo