89-505-01

Conbraco
89-505-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Retorno de resorte del mango de la palanca
Artículo MI #00792673
No. Fabricante 89-505-01
Precio356.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
89-505-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Retorno de resorte del mango de la palanca
Artículo MI #00792673
No. Fabricante 89-505-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio356.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE RETORNO DE RESORTE DE ACERO INOX. DE CARBONO 89-505-01
  • Componentes del reparto de inversión
  • Regreso de primavera al cierre (-01)
  • Asientos Multifill
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Seguro contra incendios "por diseño" (requiere el sufijo -24)
  • Componentes de palanca de acero inoxidable
  • Par de funcionamiento aprox. tres veces el par estándar de la válvula

Especificaciones

  • Material de la bola
    Acero al carbono chapado en cuerda
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    43 Cv
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Retorno del resorte del mango de la palanca
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    316 SS
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono A216
  • Tamaño de la válvula
    1 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo