Descripción general
Descripción del fabricante
06UCBN2A2.5A D ULTRAMITE 2.557:1
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación2.557:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en base
- Tamaño del reductor del fabricante06
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 1400.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo1480 pulg-lbs a 500 rpm
- Dimensiones de la carcasa10.6 x 7.99 x 9.06 pulg.
- Potencia de entrada máxima23.100 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Altura de la carcasa9.06 pulg.
- Longitud de la carcasa10.6 pulg.
- Ancho de la carcasa7.99 pulg.
- UPC_NO782934051470
- Peso158.76 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación