Descripción general
Descripción del fabricante
89-100-01 VÁLVULA DE BOLA
- Componentes del reparto de inversión
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
- CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2003)
Especificaciones
- Material de la bolaAcero al carbono chapado en cuerda
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv370 Cv
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi, vapor - 150 psi
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Estándares cumplidosCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero al carbono
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono A216
- Tamaño de la válvula3 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad