Descripción general
Descripción del fabricante
60T55L27 SPKT
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.
Especificaciones
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Diámetro de paso6.46 pulg.
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Número de cadena60
- Para usar conT55L
- Longitud7.2
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante60T55L27
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289142286
- Número de dientes27
- Diámetro exterior6.87 pulg.
- SerieT55L
- Peso3.05 lb, 3.4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad