Descripción general
- Componentes del reparto de inversión
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
- CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2003)
Especificaciones
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Longitud total3.34 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie89-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero al carbono
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Peso1.63 lb