Descripción general
Descripción del fabricante
135429 40140 401 PRISM 20 GR BO
- Diseñado para el montaje de materiales difíciles de unir que requieren una distribución uniforme de la tensión
- Especialmente adecuado para unir una amplia gama de materiales, incluidos metales, plásticos y elastómeros
- Baja viscosidad, insensible a la superficie, una pieza, curado a temperatura ambiente, adhesivo instantáneo
Especificaciones
- Compensación de materialCianoacrilato
- Formulario de productoLíquido
- Tipo de paqueteBotella
- Tamaño del paquete1 oz
- Tiempo de curado24 h
- Viscosidad100 cP
- ColorTransparente
- UPC_NO079340401402
- AplicaciónUnión de piezas de acoplamiento cerrado, reparación
- Tiempo de fijación5 s
- Peso0.07 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature