401
Adhesivo de cianoacrilato Prism: transparente, 1 lb, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00792732
No. Fabricante 401
Price$399.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Prism: transparente, 1 lb, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00792732
No. Fabricante 401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$399.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135430 40161 401 PRISM 1 LB BO
  • Diseñado para el montaje de materiales difíciles de unir que requieren una distribución uniforme de la tensión
  • Especialmente adecuado para unir una amplia gama de materiales, incluidos metales, plásticos y elastómeros
  • Baja viscosidad, insensible a la superficie, una pieza, curado a temperatura ambiente, adhesivo instantáneo

Especificaciones

  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    1 lb
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    100 cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340401617
  • Aplicación
    Unión de piezas de acoplamiento cerrado, reparación
  • Tiempo de fijación
    5 s
  • Peso
    1.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo