89-102-01

Conbraco
89-102-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de palanca
Artículo MI #00792744
No. Fabricante 89-102-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
89-102-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de palanca
Artículo MI #00792744
No. Fabricante 89-102-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
89-102-01 VÁLVULA DE BOLA
  • Componentes del reparto de inversión
  • Asientos reforzados
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
  • CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2003)

Especificaciones

  • Material de la bola
    Acero al carbono chapado en cuerda
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.2 Cv
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero al carbono
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono A216
  • Tamaño de la válvula
    3/8 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo