Descripción general
- Alta viscosidad, bajo olor/baja floración, insensible a la superficie, curado a temperatura ambiente de una pieza, adhesivo instantáneo
- Diseñado para aplicaciones con un aspecto estético alto y/o donde el control de vapor es difícil
Especificaciones
- Compensación de materialCianoacrilato
- Formulario de productoLíquido
- Tipo de paqueteBotella
- Tamaño del paquete1 oz
- Tiempo de curado24 h
- Viscosidad1000 cP
- ColorTransparente
- UPC_NO079340403406
- AplicaciónUnión de piezas de acoplamiento cerrado
- Tiempo de fijación30 s
- Peso0.08 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación