Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El Browning ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie se suministran con caras de tierra para ajustarse al limitador de par de Browning. Los piñones de placa A también se pueden reelaborar para ajustarse a los limitadores de par de Browning.
Especificaciones
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Diámetro de paso7.661 pulg.
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Número de cadena80
- Para usar conT65L
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante80T65L24
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289132379
- Número de dientes24
- Diámetro exterior8.2 pulg.
- SerieT65L
- Peso4.94 lb