Descripción general
Descripción del fabricante
06UCBN2A4.0A D ULTRAMITE 3.953:1
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación3.953:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en base
- Tamaño del reductor del fabricante06
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo2540 pulg-lbs a 500 rpm
- Dimensiones de la carcasa10.6 x 7.99 x 9.06 pulg.
- Potencia de entrada máxima21.200 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Altura de la carcasa9.06 pulg.
- Longitud de la carcasa10.6 pulg.
- Ancho de la carcasa7.99 pulg.
- UPC_NO782934051593
- Peso158.76 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad