Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.
Especificaciones
- Número de cadena100
- Número de dientes60
- Diámetro exterior24.6 pulg.
- Diámetro de paso23.844 pulg.
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Tamaño de la cadena100
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteS100R260
- Número de Upc del fabricante662289121380
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- SerieSHR2
- Serie / TipoSHR2
- EstiloBuje de pasador de cizalla
- Manual de instalación de Url
- Página de producto del fabricante
- Peso74.00 lb