Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.
Especificaciones
- Número de centroSHR2
- Número de cadena120
- Número de dientes45
- Diámetro exterior22.35 pulg.
- Diámetro de paso21.503 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Tamaño de la cadena120
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteS120R245
- Número de Upc del fabricante662289251339
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- SerieSHR2
- Serie / TipoSHR2
- EstiloBuje de pasador de cizalla
- Manual de instalación de Url
- Página de producto del fabricante
- Peso76.00 lb