Descripción general
- Viscosidad muy baja, olor/flor bajo, insensibilidad a la superficie, curado a temperatura ambiente de una pieza
- Diseñado para aplicaciones con un aspecto estético alto y/o donde el control de vapor es difícil
Especificaciones
- Compensación de materialAlcoxietil
- Formulario de productoLíquido
- Tipo de paqueteBotella
- Tamaño del paquete20 g
- Tiempo de curado24 h
- Viscosidad10 (Brookfield) cP, 10 (cono y placa) cP, 5 cP
- ColorTransparente
- UPC_NO079340408401
- Tiempo de fijación5-10 s
- Peso0.08 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación