S140S240
1188192 Piñones de cizalla - Cadena 140 , Diente 240 , D.E. 23.2900 pulg., Para usar con limitador de par de tamaño SHS2
Artículo MI #00792942
No. Fabricante S140S240
Precio7,446.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1188192 Piñones de cizalla - Cadena 140 , Diente 240 , D.E. 23.2900 pulg., Para usar con limitador de par de tamaño SHS2
Artículo MI #00792942
No. Fabricante S140S240
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
Precio7,446.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S140S240 SPKT
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados para ajustarse a los cubos de los pasadores de cizalla. Browning de serie. Se pueden mecanizar piñones de placa A para ajustarse a nuestro dispositivo de sobrecarga de par de apriete de los pasadores de cizalla.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Diámetro de paso
    22.305 pulg.
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Número de cadena
    140
  • Número de catálogo del fabricante
    S140S240
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289271405
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    23.29 pulg.
  • Serie
    SHS2
  • Peso
    80.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo