Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin2H
- Número de centroSHH1
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello1/8 pulg.
- Capacidad de par1660 pulg.
- Caballos de fuerza2.6 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje.875
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2H PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289225118
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete1660 (SHH1)
- UPC_NO662289225118
- Peso0.02