Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior4.2913 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial555 kN
- Capacidad de carga estática radial893 kN
- RPM Máx.1070 rpm
- Ancho del anillo exterior60.3 mm
- Serie01
- Solo cojinete dividido de repuesto01B800EX
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP800EX
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso139.11 lb