3H PASADOR SH
1304997 Pasador de corte - 5/32 pulg., para uso con números de centro SHH1
Artículo MI #00793046
No. Fabricante 3H SH PIN
Precio11.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1304997 Pasador de corte - 5/32 pulg., para uso con números de centro SHH1
Artículo MI #00793046
No. Fabricante 3H SH PIN
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
Precio11.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 H PASADOR DE CORTE
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    3H
  • Número de centro
    SHH1
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    5/32 pulg.
  • Capacidad de par
    2590 pulg.
  • Caballos de fuerza
    4.1 a 100 rpm
  • Diámetro mínimo del eje
    1
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3H PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289155149
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    2590 (SHH1)
  • UPC_NO
    662289155149
  • Peso
    0.02

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo